WILKERSON Jumbo luftledningsfilter för allmänt ändamål


Filter
Avloppstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron
StilModellRörstorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
F30-08-000
1 "NPTPolykarbonat med skydd26 oz.280 cfm150 psi125 grader F9.8 "4.8 "3 301 SEK
B
F30-08-G00
1 "NPTMetall med siktmätare26 oz.280 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 394 SEK
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "NPTMetall120 oz.1050 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "13 657 SEK
C
F35-0C-000
2 "NPTMetall120 oz.1180 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "11 733 SEK
A
F30-06-000
3 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd26 oz.260 cfm150 psi125 grader F9.8 "4.8 "2 939 SEK
D
F30-06-G00
3 / 4 "NPTMetall med siktmätare26 oz.260 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 394 SEK

Jumbo luftledningsfilter för allmänt ändamål

Wilkerson Jumbo-luftfilter för allmänna ändamål är utformade för att avlägsna dammpartiklar och fukt för bättre tryckluftsflöde och förbättra lufttrycket i bilmålningstjänster. Dessa luftledningsfilter har lätt konstruktion med flödeskapacitet upp till 1180 cfm och ger utmärkt vattenavlägsningseffektivitet med ett filtervärde på upp till 5 mikron. Skålarna med dessa filter har metall / metall med siktmätare / polykarbonat med skyddskonstruktion för att motstå driftstemperaturer och tryck upp till 150 ° F respektive 200 psi. Välj bland ett brett utbud av dessa luftfilter i höjdvarianter på 9.8 och 19.07 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?