Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6Z916 Dc växelmotor 139 rpm 90v Tenv | AF2YFP

DAYTON 6Z916 Dc Växelmotor 139 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AF2YFP Modell: 6Z916
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
6 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål på höljets utgående axel, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.62
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialFörsta steget stål Helical, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspur
Växelförhållande13:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/20
Längd mindre axel7.5 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment20 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten139
Total längd8.5 "
Överbelastad belastning90 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 6Z911 DC växelmotor 5 varv / min 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 till 150.36362:11/407.375 "100 tum .-lb.58.375 "5 949 kr
DAYTON 6Z912 DC växelmotor 9.6 rpm 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 till 150.36186:11/407.375 "100 tum .-lb.9.68.375 "5 875 kr
DAYTON 6Z913 DC växelmotor 20 rpm 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 till 300.6296:11/207.5 "100 tum .-lb.208.5 "5 901 kr
DAYTON 6Z914 DC växelmotor 37 varv / min 90v Tenv | AF2YFM 6Z91431 till 500.6249:11/207.5 "74 tum .-lb.378.5 "5 677 kr
DAYTON 6Z915 DC växelmotor 71 varv / min 90v Tenv | AF2YFN 6Z91551 till 750.6225:11/207.5 "40 tum .-lb.718.5 "6 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z916 Dc Växelmotor 139 Rpm 90v Tenv
6 229 kr /enhet