Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY94 Höjd indikatorlampa 12mm 120v bärnsten | AB6XDU

DAYTON 22NY94 Upphöjd indikatorlampa 12mm 120v bärnsten

Finns i lager
Artikel: AB6XDU Modell: 22NY94
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgBärnsten
Nuvarande ritad4.16mA
Elektrisk kopplingM2.5 skruv
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter
Paneltjocklek0.028 "till 0.11"
FormaRunda
Storlek12mm monteringsdia.
Spänning120 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY47 Höjd indikatorlampa röd 120v | AB6XBT 22 47 NYXNUMXRed6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.106SEK
DAYTON 22NY48 Höjd indikatorlampa röd 120v | AB6XBU 22 48 NYXNUMXRed0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.106SEK
DAYTON 22NY50 Höjd indikator ljusgrön 120v | AB6XBW 22 50 NYXNUMXGrön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107SEK
DAYTON 22NY51 Höjd indikator ljusgrön 120v | AB6XBX 22 51 NYXNUMXGrön0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107SEK
DAYTON 22NY53 Höjd indikatorlampa bärnsten 120v | AB6XBZ 22 53 NYXNUMXBärnsten6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY92 Höjd indikatorlampa 12mm 120v Grön | AB6XDR 22 92 NYXNUMXGrönM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.347SEK
DAYTON 22NY93 Höjd indikatorlampa 12mm 120v Röd | AB6XDT 22 93 NYXNUMXRedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY94 Upphöjd indikatorlampa 12mm 120v bärnsten
297SEK /enhet