DAYTON Ej belysta väljare, 1NO / 1NC


Filter
Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP-betyg: 65 , Storlek: 30mm
StilModellHandlingGrundmaterialBezelFärgNEMA-betygTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G315
Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningkrom4, 13Nycklad2 511 SEK
B
30G296
Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 082 SEK
C
30G297
Underhålls / UnderhållsPlastPlastSvart4, 4X, 13Spak1 407 SEK
D
30G308
Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Utökad spak919 SEK
A
30G316
Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningkrom4, 13Nycklad1 872 SEK
E
30G302
Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 262 SEK
D
30G310
Underhålls / tillfälligMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Utökad spak1 306 SEK
A
30G317
Underhålls / tillfälligMetallKromplåt / zinkgjutningkrom4, 13Nycklad2 189 SEK
F
30G299
Underhålls / tillfälligMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 291 SEK
G
30G305
Tillfällig / Underhållen / UnderhållenMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 306 SEK
H
30G306
Tillfällig / Underhållen / UnderhållenPlastPlastSvart4, 4X, 13Spak1 025 SEK
I
30G314
Tillfällig / Underhållen / UnderhållenMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Utökad spak1 306 SEK
J
30G303
Momentan / Underhållen / MomentanMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 306 SEK
H
30G304
Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastSvart4, 4X, 13Spak1 025 SEK
K
30G312
Momentan / Underhållen / MomentanMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Utökad spak1 306 SEK

Ej belysta väljare, 1NO / 1NC

Daytons icke-belysta omkopplare styr maskineri i olika inställningar, initialt valda i normalt öppet eller stängt läge. Dessa enheter är tillverkade av metall/plast, vilket ger skydd mot korrosion och inträngning av främmande föremål. De är utrustade med en kromplatta/zinkgjuten och plastram som motstår frätande ämnen, sprutning eller läckage av olja och kylvätskor och skador från yttre isbildning på höljet. Dayton-brytare kommer med ett kontaktblock som omsluter kontakterna, vilket i sin tur hjälper till att "göra eller bryta" den elektriska kretsen. Dessa enheter finns tillgängliga med operatörsvarianter med nyckel, spak eller förlängd spak.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?