Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G312 Väljaromkopplare 3 positioner förlängd 30 mm | AC4NQQ

DAYTON 30G312 Väljaromkopplare 3 Position Förlängd 30mm

Finns i lager
Artikel: AC4NQQ Modell: 30G312
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
1 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingMomentan / Underhållen / Momentan
GrundmaterialMetall
BezelKromplåt / zinkgjutning
RingmaterialGjutning av zink
CamC
FärgSvart
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP-värde65
NyckelborttagningIngen nyckel
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 13
Antal vägbeskrivningar3
Material för förarhuvudPlast
Placera3
Storlek30mm
Växla drift @ Position AXO
Växla drift @ Position BOX
Växla manövrering @ Position COX
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörUtökad spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrundmaterialBezelFärgNEMA-betygTyp av operatörPris
DAYTON 30G296 Omkopplare 2 Position Standard 30mm | AC4NPZ 30G296Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 150 kr
DAYTON 30G297 Omkopplare 2 Position Standard 30mm | AC4NQA 30G297Underhålls / UnderhållsPlastPlastSvart4, 4X, 13Spak1 496 kr
DAYTON 30G299 Väljaromkopplare 2 Position Standard 30mm | AC4NQC 30G299Underhålls / tillfälligMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 373 kr
DAYTON 30G302 Väljaromkopplare 3 Position Standard 30mm | AC4NQE 30G302Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 342 kr
DAYTON 30G303 Väljaromkopplare 3 Position Standard 30mm | AC4NQF 30G303Momentan / Underhållen / MomentanMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 388 kr
DAYTON 30G304 Väljaromkopplare 3 Position Standard 30mm | AC4NQG 30G304Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastSvart4, 4X, 13Spak1 090 kr
DAYTON 30G305 väljarströmställare 3 Position Standard 30mm | AC4NQH 30G305Tillfällig / Underhållen / UnderhållenMetallKromplåt / zinkgjutningSvart4, 13Spak1 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G312 Väljaromkopplare 3 Position Förlängd 30mm
1 388 kr /enhet