DAYTON 31LH60 3-fas 1/2 hk 1765 208-230 / 460 78.2 | AG2MGK

DAYTON 31LH60 3-fas 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2

Finns i lager
Artikel: AG2MGK Modell: 31LH60

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.9-1.7/0.86
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1/2
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel6 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet78.2%
Antal hastigheter1
Total längd10 11 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8325
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 31LH42 3-fas 1/2 hk 3490 208-230 / 460 73.4 | AG2MFQ 31LH421.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-36003 533 kr
DAYTON 31LH43 3-fas 1/2 hk 1765 208-230 / 460 78.2 | AG2MFR 31LH431.9-1.7/0.867.125 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-18003 533 kr
DAYTON 31LH44 3-fas 1/2 hk 1155 208-230 / 460 72.0 | AG2MFT 31LH442.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-12003 205 kr
DAYTON 31LH59 3-fas 1/2 hk 3490 208-230 / 460 73.4 | AG2MGJ 31LH591.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-36003 533 kr
DAYTON 31LH61 3-fas 1/2 hk 1155 208-230 / 460 75.3 | AG2MGL 31LH612.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-12003 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH60 3-fas 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2
3 533 kr /enhet