DAYTON Ej upplysta tryckknappar, 30 mm, momentan


Filter
Handling: Tillfällig , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta
StilModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialNEMA-betygTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G432
Förkromad zinkgjutningSvart1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 SEK
B
30G459
Förkromad zinkgjutningGrön1NCMetallMetall4, 1340 mm Dia. Svamp2 200 SEK
C
30G437
Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall4, 13Fullt vakt1 521 SEK
D
30G447
Förkromad zinkgjutningUniversell1NO / 1NCMetallMetall4, 13Utökat vakt1 227 SEK
E
30G439
Förkromad zinkgjutningUniversell1NO / 1NCMetallMetall4, 13Fullt vakt1 227 SEK
F
30G444
Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall4, 13Utökat vakt1 532 SEK
G
30G460
Förkromad zinkgjutningSvart1NCMetallMetall4, 1340 mm Dia. Svamp1 834 SEK
H
30G430
Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 SEK
I
30G438
Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall4, 13Fullt vakt1 521 SEK
J
30G431
Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 SEK
K
30G441
PlastGrön1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Fullt vakt978 SEK
L
30G448
PlastRed1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Utökat vakt978 SEK
M
30G456
PlastGrön1NCPlastPlast4, 4X, 1357 mm Dia. Svamp297 SEK
N
30G440
PlastRed1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Fullt vakt978 SEK
O
30G457
PlastSvart1NCPlastPlast4, 4X, 1357 mm Dia. Svamp1 155 SEK
P
30G433
PlastRed1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Ingen vakt1 168 SEK

Ej upplysta tryckknappar, 30 mm, momentan

Dayton oupplysta, momentana tryckknappar är konstruerade för att slå på och stänga av utrustningen. De kommer förmonterade med operatör, lock och kontaktblock. De används vanligtvis i nödsituationer, som att installera en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskiner, för användarnas säkerhet. De har ingen upplyst indikator. Välj från en rad av dessa tryckknappar, tillgängliga i svart, grön, röd och universella färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?