Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G439 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc | AC4NXA

DAYTON 30G439 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AC4NXA Modell: 30G439
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
1 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgUniversell
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörFullt vakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialNEMA-betygTyp av operatörPris
DAYTON 30G430 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AC4NWQ 30G430Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 kr
DAYTON 30G431 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AC4NWR 30G431Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 kr
DAYTON 30G432 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Svart | AC4NWT 30G432Förkromad zinkgjutningSvart1NO / 1NCMetallMetall4, 13Ingen vakt1 532 kr
DAYTON 30G433 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AC4NWU 30G433PlastRed1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Ingen vakt1 168 kr
DAYTON 30G437 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AC4NWY 30G437Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall4, 13Fullt vakt1 521 kr
DAYTON 30G438 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AC4NWZ 30G438Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall4, 13Fullt vakt1 521 kr
DAYTON 30G440 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd | AC4NXB 30G440PlastRed1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Fullt vakt978SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G439 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc
1 227 kr /enhet