lager: Kraftiga kulor och tryckbollar på fodralet, kulan på motorn , Borstar: Externt utbytbar , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Överhängande belastning: 325 lb. , Ersättningsborstar: 6YHY9 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
483 -serien DC -växelmotorer
Dayton 483-seriens DC-växelmotorer driver utrustning med växelsystem, såsom rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar och elmanövrerade säten. De är idealiska för önskat förhållande och vridmoment. Dessa 90VDC-motorer ger hög startkraft och precision med variabel hastighet. Huset innehåller en motor, växlar och lager med formgjuten aluminiumkonstruktion. Dessa motorer roterar parallellaxeln för att flytta ett föremål i både medurs och moturs riktning. Dessa motorer har frontmontering som gör att de kan monteras både vertikalt och horisontellt. Välj från ett brett utbud av dessa DC-växelmotorer, tillgängliga i TENV- och TEFC-motorkapslingar på Raptor Supplies.