DAYTON 6Z408 Dc växelmotor 20 rpm 90v Tenv | AF2YAT

DAYTON 6Z408 Dc Växelmotor 20 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AF2YAT Modell: 6Z408

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerKraftiga kulor och tryckbollar på fodralet, kulan på motorn
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare2.70
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande87:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/4
Längd mindre axel11.75 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment727 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten20
Total längd13.25 "
Överbelastad belastning325 lb.
Utbytesborstar6YHY9
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.645
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapslingFulllastförstärkareRPM-räckviddVäxelförhållandeMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentPris
DAYTON 6Z406 DC växelmotor 9 rpm 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 till 15196:11/411.75 "1087 tum .-lb.15 400 kr
DAYTON 6Z407 Dc Växelmotor 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 till 15131:11/411.75 "960 tum .-lb.15 926 kr
DAYTON 6Z413 Dc växelmotor 20 varv / minut 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.2016 till 3087:11/214 "1112 tum .-lb.16 847 kr
DAYTON 6Z414 Dc växelmotor 34 rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.0031 till 5050:11/214 "822 tum .-lb.16 827 kr
DAYTON 6Z415 Dc växelmotor 40 rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 till 5041:11/214 "664 tum .-lb.15 301 kr
DAYTON 6Z416 Dc växelmotor 60 rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 till 7528:11/214 "464 tum .-lb.15 367 kr
DAYTON 6Z417 Dc växelmotor 90 rpm 90v Tefc | AF2YBC 6Z41715.5 "TEFC5.0076 till 10019:11/214 "305 tum .-lb.16 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z408 Dc Växelmotor 20 Rpm 90v Tenv
15 926 kr /enhet