START INTERNATIONAL LD6000-serien, elektriska etikettautomater


Filter
Färg: Svart , Höjd: 14.5 " , Liner Bredd Kapacitet: 0.25 till 4.75 " , Spänning @ 60 Hz: 100 / 115V AC
StilModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningBreddPris (ex moms)
A
LD6050-FDA
--3.3 tum/sek.0.5 till 6 "-100 / 120V13.6 "15 906 SEK
RFQ
B
LD6025
0.4A3"1.6 tum/sek.0.125 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "9 437 SEK
C
LD6025C
0.4A3"1.6 tum/sek.0.125 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "11 607 SEK
D
LD6050
1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "Aluminium110/11510.8 "9 595 SEK
E
LD6050C
1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 862 SEK
E
LD6100
2A1 "och 3"6.6 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 079 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?