HAMILTON Svänghjul med dubbla hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Rammaterial: Härdat stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringstyp: Silikontallrik
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
S-MDD-104SYT
10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"25 638 SEK
B
S-MDD-124SYT
12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"27 926 SEK
C
S-HS2-4R
600 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 934 SEK
D
S-HS2-6R
820 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 896 SEK
E
S-HS2-8R
1000 lb.1000 till 2999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 296 SEK
F
S-HS2-4SPB
1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 720 SEK
G
S-HS2-4DB
1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 332 SEK
H
S-HS2-8SPB
2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"7 468 SEK
I
S-HS2-6DB
2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 748 SEK
J
S-MDD-83DT
5000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"16 568 SEK
K
S-MDD-13DT
6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"17 309 SEK
L
S-MDD-83SYT
7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"19 418 SEK
K
S-MDD-124DT
9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 634 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?