Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1XFY2 Ac växelmotor 43 rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ

DAYTON 1XFY2 Ac Växelmotor 43 Rpm Tenv 115/105vac

Finns i lager
Artikel: AB4EGJ Modell: 1XFY2
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
9 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBall on Case och Motor
Broms5X400
Kondensator krävs2MDV3
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1
Växellådans materialZink Alloy
VäxelmaterialHärdat stål / fenol
Växelförhållande40:1
VäxeltypWorm
GearsMask, härdat stål, fenolutgångsutrustning
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/20
isolering klassB
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment21 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt
Varvtal på typskylten43
Antal bromsskivor som krävs1
Total längd8.37 "
Överbelastad belastning70 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz35
RPM-räckvidd31 till 50
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
Starta moment16 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 105 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.572
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningKondensator krävsKapslingMax. VridmomentVarvtal på typskyltenTotal längdÖverbelastad belastningRPM-räckviddPris
DAYTON 1XFY3 Växelmotor 86 varv / min Tenv 115 / 105vac | AB4EGK 1XFY3Fett fyllt2MDV3TENV22 tum .-lb.868.37 "60 lb.76 till 10011 597 kr
DAYTON 1XFY5 Ac växelmotor 43 rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGL 1XFY5Fett fyllt2MDV5TENV55 tum .-lb.439.68 "110 lb.31 till 5011 279 kr
DAYTON 1XFY7 Växelmotor 173 varv / min Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1XFY7Fett fyllt2MDV5TENV23 tum .-lb.1739.68 "70 lb.151 till 20011 196 kr
DAYTON 1XFY9 Ac växelmotor 43 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Olja fylld2MDV9TEFC77 tum .-lb.4310.87 "110 lb.31 till 5010 438 kr
DAYTON 1XFZ2 Ac växelmotor 86 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Olja fylld2MDV9TEFC55 tum .-lb.8610.87 "90 lb.76 till 10010 781 kr
DAYTON 1XFZ3 Växelmotor 173 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1XFZ3Olja fylld2MDV9TEFC31 tum .-lb.17310.87 "70 lb.151 till 20010 884 kr
DAYTON 1XFZ1 Ac Växelmotor 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1Olja fylld2MDV9TEFC68 tum .-lb.5710.87 "100 lb.51 till 7510 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XFY2 Ac Växelmotor 43 Rpm Tenv 115/105vac
9 855 kr /enhet