DAYTON 1XFZ1 Ac Växelmotor 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM

DAYTON 1XFZ1 Ac Växelmotor 57 Rpm Tefc 115/105vac

Finns i lager
Artikel: AF6PXM Modell: 1XFZ1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBall on Case och Motor
Broms5X400
Kondensator krävs2MDV9
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare2
Växellådans materialZink Alloy
VäxelmaterialHärdat stål / smidd brons
Växelförhållande30:1
VäxeltypWorm
GearsMask, härdat stål; Smidd bronsutgång
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/8
isolering klassB
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 16"
SmörjningOlja fylld
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment68 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt
Varvtal på typskylten57
Antal bromsskivor som krävs2
Total längd10.87 "
Överbelastad belastning100 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz48
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
Starta moment54 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 105 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.822
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8501402020

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningKondensator krävsKapslingMax. VridmomentVarvtal på typskyltenTotal längdÖverbelastad belastningRPM-räckviddPris
DAYTON 1XFY2 Ac växelmotor 43 rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ 1XFY2Fett fyllt2MDV3TENV21 tum .-lb.438.37 "70 lb.31 till 509 855 kr
DAYTON 1XFY3 Växelmotor 86 varv / min Tenv 115 / 105vac | AB4EGK 1XFY3Fett fyllt2MDV3TENV22 tum .-lb.868.37 "60 lb.76 till 10011 597 kr
DAYTON 1XFY5 Ac växelmotor 43 rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGL 1XFY5Fett fyllt2MDV5TENV55 tum .-lb.439.68 "110 lb.31 till 5011 279 kr
DAYTON 1XFY7 Växelmotor 173 varv / min Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1XFY7Fett fyllt2MDV5TENV23 tum .-lb.1739.68 "70 lb.151 till 20011 196 kr
DAYTON 1XFY9 Ac växelmotor 43 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Olja fylld2MDV9TEFC77 tum .-lb.4310.87 "110 lb.31 till 5010 438 kr
DAYTON 1XFZ2 Ac växelmotor 86 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Olja fylld2MDV9TEFC55 tum .-lb.8610.87 "90 lb.76 till 10010 781 kr
DAYTON 1XFZ3 Växelmotor 173 rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1XFZ3Olja fylld2MDV9TEFC31 tum .-lb.17310.87 "70 lb.151 till 20010 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XFZ1 Ac Växelmotor 57 Rpm Tefc 115/105vac
10 258 kr /enhet