DAYTON Hiss för luftkedja


Filter
Luftkonsumtion: 48 scfm , Broms: Sko typ , Färg: Red , Kontroll: Hänggas , Avsluta: måla , Husets längd: 12.125 " , Husbredd: 10.187 " , Inloppsstorlek: 3 / 8 "NPT , Total längd: 12.125 " , Total bredd: 10.187 " , Avstängning: Krok
StilModellHissLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarReevingPris (ex moms)
A
29XL85
10 ft.65 fpm500 lb.15.25 "149 861 SEK
B
29XL88
10 ft.23 fpm2000 lb.18 "267 025 SEK
C
29XL86
10 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "145 307 SEK
D
29XL87
20 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "158 830 SEK
E
29XL89
20 ft.23 fpm2000 lb.18 "275 727 SEK
F
29XL90
20 ft.65 fpm500 lb.15.25 "162 183 SEK

Hiss för luftkedja

Dayton luftkedjeliftar används för att lyfta och sänka tung last med hjälp av en kedjeblockmekanism i brandfarliga, dammiga eller smutsiga miljöer. Dessa luftdrivna hissar (även kända som pneumatiska hissar) är perfekta för applikationer där det inte finns elektricitet och deras gnistbeständiga modeller är idealiska där farliga ämnen ofta används. Dessa Dayton -hissar är utrustade med hängande gasreglage som för säkerhet och komfort, en vridbar toppmonterad krok och en lastkedjekrok med säkerhetslås. De har 8-skovelmotorer med en tappad avgasport för högt startmoment. Välj mellan ett brett av dessa Dayton elektriska kedjeliftar, tillgängliga i 1/4 och 1/2 nominell last på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?