DAYTON 29XL89 Luftkedjelift 2000 Lb. Kapacitet 20 fotlyft | AB8WDQ

DAYTON 29XL89 Luftkedjelyft 2000 Lb. Kapacitet 20 fot lyft

Finns i lager
Artikel: AB8WDQ Modell: 29XL89

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss för luftkedja
Luftkonsumtion48 scfm
Lufttryck90 psi
BromsSko typ
FärgRed
kontrollHänggas
Finishmåla
Husets längd12.125 "
Husets bredd10.187 "
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Hiss20 ft.
Lyfthastighet23 fpm
Lastkapacitet2000 lb.
Min. Mellan krokar18 "
Total längd12.125 "
Total bredd10.187 "
Reeving2
suspensionKrok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHissLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarReevingPris
DAYTON 29XL85 Luftkedjelift 500 Lb. Kapacitet 10 fotlyft | AB8WDL 29XL8510 ft.65 fpm500 lb.15.25 "149 861 kr
DAYTON 29XL86 Luftkedjelift 1000 Lb. Kapacitet 10 fotlyft | AB8WDM 29XL8610 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "145 307 kr
DAYTON 29XL87 Luftkedjelift 1000 Lb. Kapacitet 20 fotlyft | AB8WDN 29XL8720 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "158 830 kr
DAYTON 29XL88 Luftkedjelift 2000 Lb. Kapacitet 10 fotlyft | AB8WDP 29XL8810 ft.23 fpm2000 lb.18 "267 025 kr
DAYTON 29XL90 Luftkedjelift 500 Lb. Kapacitet 20 fotlyft | AB8WDR 29XL9020 ft.65 fpm500 lb.15.25 "162 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29XL89 Luftkedjelyft 2000 Lb. Kapacitet 20 fot lyft
75 727 kr /enhet