A B lager: Sleeve , Kroppsdia.: 3.5 " , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: icke-standard , Rammaterial: Aluminium , Isoleringsklass: A , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Kyl / frys , Motortyp: Skuggad pol , Typskylt RPM: 1550 , Fas: 1 , RPM-intervall: 1501-1600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 4 " , Skaftlängd: 1 / 2 " , Skafttyp: Gängad 1 / 4-20
Enhetslagermotorer, skuggad pol
Daytons lagermotorer har ett lågt startmoment som ger en smidig och tyst start samtidigt som den är ekonomisk. De är utrustade med ett sololager som kräver mindre underhåll jämfört med motorer. Dessa enhetslager byter vanligtvis skadade enhetslagermotorer. Välj mellan en rad av dessa enhetslagermotorer, tillgängliga i auto- och impedansmotorvärmeskydd.