Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YFJ4 Enhetslagermotor 1/185hk 1550 Rpm 230v | AE2MKF

DAYTON 4YFJ4 enhetslagermotor 1/185hk 1550 rpm 230v

Finns i lager
Artikel: AE2MKF Modell: 4YFJ4
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.5 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare0.17
HP1/185
Hz50/60
isolering klassA
Längd mindre axel3.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddImpedans
motortypSkuggad pol
MonteringBak och fot
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt4
Total längd3.875 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 / 2 "
AxelorienteringUpp, Ner eller Horisontell
AxeltypGängad 1 / 4-20
Termisk skyddImpedans
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellRotationFulllastförstärkareHPAxelorienteringTermisk skyddSpänningHzLängd mindre axelPris
DAYTON 4YFF6 Enhetslagermotor 1 / 150hk 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Upp, Ner eller HorisontellImpedans115602.625 "475SEK
DAYTON 4YFF7 Enhetslagermotor 1 / 150hk 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Upp, Ner eller HorisontellImpedans115602.625 "474SEK
DAYTON 4YFF8 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Upp, Ner eller HorisontellImpedans11550/602.625 "507SEK
DAYTON 4YFF9 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Upp, Ner eller HorisontellImpedans11550/602.625 "489SEK
DAYTON 4YFG1 Enhetslagermotor 1/83 hk 1550 rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Upp, Ner eller HorisontellBil11550/602.625 "453SEK
DAYTON 4YFG2 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Upp, Ner eller HorisontellBil11550/602.625 "500SEK
DAYTON 4YFG3 Enhetslagermotor 1/83 hk 1550 rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Upp, Ner eller HorisontellBil23050/602.625 "530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YFJ4 enhetslagermotor 1/185hk 1550 rpm 230v
446SEK /enhet