DAYTON 6K872 Motor 1/2 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AE9JKR

DAYTON 6K872 Motor 1/2 Hk Split Phas 1725 Rpm 115 V

Finns i lager
Artikel: AE9JKR Modell: 6K872

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56Z
Fulllastförstärkare5.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Stud mönster4.125 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
DAYTON 1AGG1 Motorkondensator start 1/4 hk 1725 115 / 208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1RemmotorBBoll5.625 "7 13 / 16 "40 grader CH VAC/RKondensatorstart3 954 kr
DAYTON 1AGG2 Motorkondensator Start 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2RemmotorBBoll5.625 "8 11 / 32 "40 grader CH VAC/RKondensatorstart5 081 kr
DAYTON 3K091 Motor 1/4 hk 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091RemmotorBBoll5.625 "7 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelad fas2 835 kr
DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 Hk 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UET 3K371RemmotorBBoll5.625 "10 "40 grader CH VAC/RDelad fas4 717 kr
DAYTON 3K384 Motor 1/3 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AC9UEU 3K384RemmotorBSleeve5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelad fas2 884 kr
DAYTON 3K386 Motor 1/3 1/9 Hk 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UEV 3K386RemmotorBBoll5.625 "10 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelad fas5 223 kr
DAYTON 3K613 Motor 1/6 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613RemmotorBBoll5.625 "6 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelad fas4 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K872 Motor 1/2 Hk Split Phas 1725 Rpm 115 V
4 251 kr /enhet