DAYTON 7A0J7 Blåsare 16 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF2ZZX 7H460

DAYTON 7A0J7 Blåsare 16 tum med 1 1/2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF2ZZX Modell: 7A0J7Korsreferens: 7H460 / 7H460

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1588
CFM @ 0.000-in. SP4585
CFM @ 0.125-in. SP4503
CFM @ 0.250-in. SP4422
CFM @ 0.375-in. SP4341
CFM @ 0.500-in. SP4259
CFM @ 0.625-in. SP4178
CFM @ 0.750-in. SP4079
CFM @ 1.000-in. SP3880
CFM @ 1.250-in. SP3656
CFM @ 1.500-in. SP3389
CFM @ 1.75-in. SP3055
CFM @ 2.000-in. SP2566
Fulllastförstärkare18 / 9.3-9.0
Höjd26 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.11 "
Inloppshöjd (in.)22-7/8
Inloppsbredd (in.)22-7/8
Max. BHP1.56
Max. Djup26 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 8 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.11 "
Utloppshöjd22.875 "
Utloppsbredd22.875 "
FasSingle
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7A0J8 Fläkt 16 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF2ZZY 7A0J84.4-4.0/2.01735Tre fas3208-230/46040 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0J7 Blåsare 16 tum med 1 1/2 hk drivpaket
39 800 kr /enhet