DAYTON 7J585 Fläkt 17 13/16 In | AF3MTL

DAYTON 7J585 Blåsare 17 13/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MTL Modell: 7J585

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal590
CFM @ 0.125-in. SP5800
CFM @ 0.250-in. SP5460
CFM @ 0.500-in. SP4560
CFM @ 0.750-in. SP3210
CFM @ 1.000-in. SP1060
Urladdningshöjd (in.)18.75
Urladdningsbredd (in.)16.75
Fulllastförstärkare18.8/9.4
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd15.25 "
Husets längd26.875 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd16.75 "
Hz60
Inlopp Dia.18-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal670
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP2
MotorisoleringB
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.1"
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.2809
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPHzMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 7J561 Fläkt 17 13/16 In | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning29 416 kr
DAYTON 7J567 Fläkt 17 13/16 In | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F17603-fas32 686 kr
DAYTON 7J568 Fläkt 17 13/16 In | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F17503-fas33 676 kr
DAYTON 7J569 Fläkt 17 13/16 In | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-fas30 231 kr
DAYTON 7J570 Fläkt 17 13/16 In | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F17553-fas33 059 kr
DAYTON 7J604 Fläkt 17 13/16 In | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-fas34 264 kr
DAYTON 7J605 Fläkt 17 13/16 In | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-fas35 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J585 Blåsare 17 13/16 tum
30 994 kr /enhet