A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 18.75 , Utsläppsbredd (in.): 16.75 , Husfinish: Ingen , Husets längd: 26.875 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 16.75 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 18-5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 670 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 1" , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 17 13 / 16 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 13 "
Remdrivningsblåsare med drivpaket, omonterade
Dayton remdrivare är lämpliga för luftrörelser i värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. Dessa enheter har dynamiskt balanserade framåtböjda stålhjul för att inducera hög luftvolym med minsta rotationshastighet, vilket resulterar i en tystare drift. De har galvaniserat stålhus för strukturell styvhet, korrosionsbeständighet och långsiktig prestanda. De har en- eller trefasmotor med öppet droppsäkert hölje för att cirkulera kall luft och förhindra att vattendroppar faller i motorn och skadar de rörliga delarna. Välj bland ett brett utbud av dessa blåsare för framåtkurva med enda inlopp, tillgängliga i fläkthastigheter från 470 till 670 varv / min.