EATON Danfoss RV1-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss RV1-10-serien tryckregleringsventiler är idealiska för att kontrollera och justera vätsketrycket i hydrauliska system. De är lämpliga för applikationer som kräver många pilotförhållanden, lasthållning, överlägsen stabilitet och effektiv kontroll i industri- och jordbruksmiljöer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566361
1 093 SEK
RFQ
B
02-200394
698 SEK
RFQ
C
02-184561
5 628 SEK
RFQ
C
02-164542
2 373 SEK
RFQ
B
565562
766 SEK
RFQ
D
565763
1 018 SEK
RFQ
D
02-112895
1 018 SEK
RFQ
B
02-200187
919 SEK
RFQ
E
565918
869 SEK
RFQ
D
565761
1 018 SEK
RFQ
B
565974
766 SEK
RFQ
B
02-164552
919 SEK
RFQ
A
565760
1 093 SEK
RFQ
A
565762
1 093 SEK
RFQ
A
02-112762
911 SEK
RFQ
E
566260
869 SEK
RFQ
E
02-153227
869 SEK
RFQ
D
566616
1 018 SEK
RFQ
F
02-164942
5 628 SEK
RFQ
E
02-164580
869 SEK
RFQ
B
565563
766 SEK
RFQ
B
566450
766 SEK
RFQ
C
02-163847
1 242 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa tryckregleringsventiler använder en slidventil som förflyttas av en fjäder och en tryckskillnad över ventilen för att reglera vätskeflödet genom systemet.
  • De arbetar enligt principen om tryckkompenserad flödeskontroll och är designade att öppna när trycket i systemet överstiger det inställda trycket, vilket gör att vätska kan strömma ut ur systemet och stänga när trycket faller under det inställda trycket, vilket förhindrar att vätska lämnar systemet.

Vanliga frågor

Vilka hydrauliska komponenter är kompatibla med dessa tryckregleringsventiler i Eaton RV1-10-serien?

Kompatibla hydrauliska komponenter inkluderar motorer, pumpar och cylindrar för att styra flöde och tryck i hydraulsystem.

Kan användare byta ut eller reparera enskilda komponenter i Eaton RV1-10-seriens tryckregleringsventiler?

Ja, de kan repareras eller bytas ut, men det rekommenderas av en utbildad tekniker som använder originaldelar från tillverkaren.

Hur kan man optimera prestandan för dessa tryckregleringsventiler?

Prestandan hos Eaton RV1-10-seriens tryckregleringsventiler kan optimeras genom att säkerställa att ventilen är korrekt justerad, installerad och underhållen. Det rekommenderas att använda högkvalitativa vätskor som är kompatibla med ventilmaterialen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?