DAYTON 7HR99 Fläkt 18 1/8 In | AF3LMU

DAYTON 7HR99 Blåsare 18 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3LMU Modell: 7HR99

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal590
CFM @ 0.125-in. SP5800
CFM @ 0.250-in. SP5460
CFM @ 0.500-in. SP4560
CFM @ 0.750-in. SP3210
CFM @ 1.000-in. SP1060
Urladdningshöjd (in.)18.75
Urladdningsbredd (in.)16.75
Fulllastförstärkare5.8-5.3/2.6
HusfinishIngen
Bostadshöjd15.25 "
Husets längd26.875 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd16.75 "
Hz60
Inlopp Dia.18-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal670
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1735
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.1"
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.4809
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7HR43 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKH 7HR4329 1 / 16 "47044401Klass B1725Kondensatorstart127 767 kr
DAYTON 7HR45 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKK 7HR4529 1 / 16 "59058002Klass B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning133 251 kr
DAYTON 7HR51 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKR 7HR5129 1 / 16 "47044401Klass F17353-fas331 460 kr
DAYTON 7HR52 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKT 7HR5229 1 / 16 "53551801.5Klass F17353-fas332 156 kr
DAYTON 7HR53 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKU 7HR5329 1 / 16 "59058002Klass F17353-fas332 248 kr
DAYTON 7HR54 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LKV 7HR5429 1 / 16 "67066803Klass F17503-fas334 768 kr
DAYTON 7HR76 Fläkt 18 1/8 tum | AF3LLU 7HR7615.25 "47044401Klass B1725Kondensatorstart129 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HR99 Blåsare 18 1/8 In
33 826 kr /enhet