A Lager typ: Boll , Utsläppshöjd (in.): 11 , Utsläppsbredd (in.): 9-1/16 , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Hushöjd: 29.75 " , Husets längd: 28.625 " , Husmaterial: Stål , Husbredd: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 11-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorisolering: Klass F , Motortyp: Tre fas , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1 7 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 19 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 7"
Fläkt 19 1/8 tum
Dayton remdrivna radialbladsfläktar genererar högtrycksluftflöden för att trycka ut varm eller kall luft genom utloppen vid kemisk bearbetning, pneumatisk transport, torkning och luftkonditionering. Dessa fläktar har stålhjul med självrengörande radiella blad och ett stålhus med en gråbakad polyesterepoxifinish för effektiv drift i dammig miljö. De erbjuder flexibilitet när det gäller rotationshastigheter eftersom motorn inte är direkt kopplad till hjulets rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar tillgängliga i fläkthastigheter från 1990 till 2715 rpm.