DAYTON 7C333 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EHR

DAYTON 7C333 Blåsare 19 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EHR Modell: 7C333

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal2270
CFM @ 10.00-in. SP2020
CFM @ 4.000-in. SP4235
CFM @ 5.000-in. SP3900
CFM @ 6.000-in. SP3575
CFM @ 7.000-in. SP3260
CFM @ 8.000-in. SP2940
CFM @ 9.000-in. SP2560
dBA @ 5 fot84
Urladdningshöjd (in.)11
Urladdningsbredd (in.)9-1/16
Fulllastförstärkare24.4/12.2
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd29.75 "
Husets längd28.625 "
Husets materialStål
Husets bredd9 1 / 16 "
Hz60
Inlopp Dia.11-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motorram215T
Motor HP10
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1755
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 7 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter19 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225.8721
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalFläktvarvtalCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMotorhöljeMotorramMotor HPPris
DAYTON 7C253 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Öppna Dripproof213T7.553 043 kr
DAYTON 7C257 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFP 7C25717602125-8219.2/9.6Öppna Dripproof213T7.553 194 kr
DAYTON 7C260 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Öppna Dripproof215T1057 906 kr
DAYTON 7C261 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Öppna Dripproof215T1058 307 kr
DAYTON 7C262 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFT 7C26217702460-8938.0/19.0Öppna Dripproof254T1557 499 kr
DAYTON 7C263 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFU 7C26317702590-9038.0/19.0Öppna Dripproof254T1556 870 kr
DAYTON 7C264 Fläkt 19 1/8 tum | AF3EFV 7C26417702715-9138.0/19.0Öppna Dripproof254T1557 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C333 Blåsare 19 1/8 tum
57 625 kr /enhet