A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Höjd: 41.5 " , Inlopp Dia.: 18-1 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motortyp: 3-fas , Uttagshöjd: 27.25 " , Uttagsbredd: 27.25 " , Fas: 3 , Typ: Med Drive Package , Spänning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 22 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 22 " , Bredd: 39.25 "
Dubbla inlopp framåt kurvblåsare, 22 tum
Dayton remdrivna fläktar med dubbla inlopp och framåtkurva ger luftflöde med hög volym även vid låg fläkthastighet vid uppvärmning, ventilation, avluftning, kylning, befuktning och torkning. Dessa fläktar är tillverkade av galvaniserat stål i en öppen droppsäker eller TEFC-kapsling och har NEMA-ram. De har återsmörjbara kuddblockkullager för smidig drift. Dayton-fläktar är klass F-isolerade för att klara höga temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa framåtkurva fläktar, tillgängliga i 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 och 25 HP effektklasser på Raptor Supplies.