DAYTON 7K426 fläkt 22 tum framåt kurva | AF3NEV

DAYTON 7K426 Blåsare 22 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3NEV Modell: 7K426

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal760
CFM @ 0.750-in. SP24,500
CFM @ 1.000-in. SP23,200
CFM @ 1.250-in. SP22,040
CFM @ 1.500-in. SP20,800
CFM @ 2.000-in. SP18,000
Djup35-3 / 4 "
Fulllastförstärkare55.3-50.0/25.0
Höjd41.5 "
HusfinishIngen
Husets materialGalviniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.18-1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram256T
Motor HP20
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1775
motortyp3-fas
Utloppshöjd27.25 "
Utloppsbredd27.25 "
Fas3
Axel Dia.1-5 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd22 "
Bredd39.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 263.3805
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPDjupFulllastförstärkareHusfinishHusets materialPris
DAYTON 7J521 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd58 632 kr
DAYTON 7J522 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd57 155 kr
DAYTON 7J523 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd58 373 kr
DAYTON 7J524 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd61 578 kr
DAYTON 7J525 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd68 784 kr
DAYTON 7J526 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd88 677 kr
DAYTON 7J527 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd88 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K426 Blåsare 22 tum framåt kurva
74 186 kr /enhet