DAYTON 7J523 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPU

DAYTON 7J523 Blåsare 22 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3MPU Modell: 7J523

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal450
CFM @ 0.375-in. SP13,600
CFM @ 0.500-in. SP12,600
CFM @ 0.750-in. SP10,100
Djup35-11 / 16 "
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.5
Höjd41.5 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd
Hz60
Inlopp Dia.18-1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motorram184T
Motor HP5
MotorisoleringF
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
Utloppshöjd27.25 "
Utloppsbredd27.25 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd22 "
Bredd39.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.6367
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPDjupFulllastförstärkareHusfinishHusets materialPris
DAYTON 7J521 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd58 632 kr
DAYTON 7J522 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd57 155 kr
DAYTON 7J524 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd61 578 kr
DAYTON 7J525 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd68 784 kr
DAYTON 7J526 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd88 677 kr
DAYTON 7J527 Blåsare 22 tum Foward Curve | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd88 723 kr
DAYTON 7J528 Fläkt 22 tum Foward Curve | AF3MPZ 7J52822,650800-20,20035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd88 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J523 Blåsare 22 tum framåt kurva
58 373 kr /enhet