A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Fläktvarvtal: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1100 , CFM @ 0.250-In. SP: 1000 , CFM @ 0.375-In. SP: 890 , CFM @ 0.500-In. SP: 800 , CFM @ 0.750-In. SP: 475 , dBA @ 5 fot: 46 , Djup: 15 " , Utsläppshöjd (in.): 10.75 , Utsläppsbredd (in.): 6.5 , Full load Amps: 4.4 , Höjd: 17 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motorram: 48Y , Motor HP: 1/4 , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Delad fas , Fas: 1 , Rotation: CW , Axel Dia.: 5 / 8 " , Spänning: 115 , Hjuldiameter: 9" , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4.5 " , Bredd: 11 "
Centrifugalblåsare, 9 tums hjuldiameter, stål
Dayton industriella fläktar är konstruerade för ventilations- och avgasapplikationer inom luftfart, fordon, kemikalier, livsmedel, gjuterier, VVS, gruvdrift, färg, petroleum, textil- och stålindustri. Dessa enheter har stålhus med grå polyester -epoxyfinish för styrka, hållbarhet och korrosionsbeständighet. De är utrustade med precisionsbalanserade stålhjul för att producera högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter. Välj bland en rad av dessa centrifugalblåsare, tillgängliga med / utan drivningspaket för anpassning av fläkten enligt specifika krav.