DAYTON 2C887 Fläktkanal 9 tum | AB9DAM

DAYTON 2C887 Blåskanal 9 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAM Modell: 2C887

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Djup15 "
Urladdningshöjd (in.)10.75
Urladdningsbredd (in.)6.5
Höjd17 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
RotationCW
Axel Dia.5 / 8 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
DAYTON 7C651 Fläktkanal 9 tum | AF3EPR 7C651Med Drive Package14 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C887 Blåskanal 9 tum
11 266 kr /enhet