DAYTON Industriella Blåsare Med Motor


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll i motor , Fläktvarvtal: 1725 , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Rotation: CW , Typ: Med motor , Hjulmaterial: Aluminium
StilModelldBA @ 5 fotCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPDjupUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)FulllastförstärkareHöjdPris (ex moms)
A
7AT78
6453344814 "8.255.3753.115 "6 189 SEK
A
7AT79
6990978816 "10.756.55.6/2.816 "7 354 SEK
A
7AT80
6990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "8 951 SEK
A
7AT81
751593145717 "11.75811.0/5.519 "10 776 SEK
A
7AT82
751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "11 086 SEK
A
7AT83
792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "20 029 SEK
A
7AT84
792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "12 759 SEK
A
7AT85
813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "21 619 SEK
A
7AT86
813393322123 "14.62510.756.0-5.4/2.728 "16 790 SEK

Industriella Blåsare Med Motor

Dayton-fläktar är designade för att tillföra sminkluft i industriella och kommersiella applikationer. De har en TEFC AC-motor för att rotera de radiella bladen och stålhuset. Dessa radialbladsfläktar använder direktdrivningsteknik för drift, vilket gör dem idealiska för att transportera trådiga och halmliknande material. De självrengörande gjutna aluminiumhjulen ger lång livslängd och skydd mot korrosion. Välj från ett brett utbud av Dayton-fläktar, tillgängliga i 553 till 3393 CFM flödeskapaciteter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?