DAYTON 7AT85 Direkt- / drivfläkt med motor 115/230 V | AF3CUU

DAYTON 7AT85 Direkt/driven fläkt med motor 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CUU Modell: 7AT85

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal1725
CFM @ 0.000-in. SP3393
CFM @ 0.250-in. SP3221
CFM @ 0.500-in. SP3046
CFM @ 0.750-in. SP2863
CFM @ 1.000-in. SP2664
CFM @ 1.500-in. SP2164
CFM @ 2.000-in. SP1181
dBA @ 5 fot81
Djup23 "
Urladdningshöjd (in.)14.625
Urladdningsbredd (in.)10.75
Fulllastförstärkare18.8/9.4
Höjd28 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.14-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram145TC
Motor HP2
Motorvarvtal1725
Fas1
RotationCW
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd8.125 "
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.865
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 fotCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPDjupUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)FulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 7AT78 Fläkt med direkt / drivning med motor 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "6 189 kr
DAYTON 7AT79 Fläkt med direkt / drivenhet med motor 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "7 354 kr
DAYTON 7AT80 Fläkt direkt / driven med motor 208-230 / 460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "8 951 kr
DAYTON 7AT81 Direkt- / drivfläkt med motor 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "10 776 kr
DAYTON 7AT82 Fläkt direkt / driven med motor 208-230 / 460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "11 086 kr
DAYTON 7AT83 Fläkt direkt / driven med motor 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "20 029 kr
DAYTON 7AT84 Fläkt med direkt / drivning med motor 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "12 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AT85 Direkt/driven fläkt med motor 115/230 V
21 619 kr /enhet