DAYTON Dubbla C-Face magnetiska skivbromsar


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Droppsäker , Avsluta: Röd grundfärg / aluminium , Funktion: Stoppar och håller en motoraxel från att rotera , Max. Borra: 1 1 / 8 " , Max. RPM: 3600 , NEMA/IEC ram: 182 / 184TC , Fas: Single , Servicefaktor: 1.4 , Axel Dia.: 1 1 / 8 " , Typ: Dubbel C-Face magnetisk skiva , Bredd: N / A
StilModellSpolvoltsDiameterLängdSpänning @ 60 HzPris (ex moms)
A
5URA8
115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-23033 796 SEK
A
5URC2
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/46035 258 SEK

Dubbla C-Face magnetiska skivbromsar

Daytons magnetiska skivbromsar är designade för att stoppa transportör- och bandsystem i kraftöverföringstillämpningar genom att förhindra deras rörelse. De drivs av en kontinuerlig drift, enfas bromsmotor med en dubbel c-facad magnetisk skiva, som kan producera ett stoppmoment på 15 ft-lb. Dessa bromsar har en manuell frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig användning och har NEMA 182 / 184TC-ram med droppsäker hölje. Välj från ett brett utbud av magnetiska skivbromsar, tillgängliga i 115VAC och 230VAC spänningsklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?