DAYTON 5URC2 Magnetiskt vridmoment 15 Ft-lb | AE6RAH

DAYTON 5URC2 Broms Magnetic Moment 15 Ft-lb

Finns i lager
Artikel: AE6RAH Modell: 5URC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40 grader
Förstärkare håller0.6/0.3
Spolvolts208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC
KonverterarMotor Till En Bromsmotor
Diameter8.54 "
DutyKontinuerlig
KapslingDroppsäker
FinishRöd grundfärg / aluminium
Funktion Stoppar och håller en motoraxel från att rotera
Hz50/60
Ingångsförstärkare5.3/2.7
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Längd8.125 "
Spak typManuell frigöring
Max. Borra1 1 / 8 "
Max. HP @ 1725 varv / min3
Max. HP @ 3450 varv / min5
Max. Varvtal3600
Monteras på182 / 184TC motorfläns
NEMA / IEC-ram182 / 184TC
FasSingle
Ledningslängd (in.)18
Servicefaktor1.4
Axel Dia.1 1 / 8 "
Statiskt vridmoment15 Ft.-Lb.
TypDubbel C-Face magnetisk skiva
Spänning @ 50 Hz174-190/380
Spänning @ 60 Hz208-230/460
BreddN / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.52
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsDiameterLängdSpänning @ 60 HzPris
DAYTON 5URA8 Magnetiskt vridmoment 15 Ft-lb Dripproof | AE6RAG 5URA8115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-23036 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5URC2 Broms Magnetic Moment 15 Ft-lb
37 662 kr /enhet