BALDOR MOTOR Motorer med bestämt syfte, tvålindade, fotmonterade, två hastigheter


Filter
Bas: RG , Lagertyp: Boll , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56 , Full load Amps: 1.1 / .69 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmonterad , NEMA Design: B , Antal polacker: 04/06 , Total längd: 12.25 " , Effektfaktor: 72 , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Garanti: 2 år , Vikt: 33 Ib
StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
A
M1521T
-4.4/2.8-1.5 / .673U1725/1140-41 767 SEK
B
M1020T
-3/2.1-1 / .443B1725/1140-32 275 SEK
B
M1226T
-12.7/7.2-10/4.43E1740/1160-120 054 SEK
A
M1718
----3 tel---30 211 SEK
B
M1219
0.7 Amps1.4/15.2 LB-FT.75 / .333T1725/1140-29 960 SEK
B
M1218
0.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-28 532 SEK
A
M1720T
0.76 Amps1.63 / .937.31 LB-FT1 / .443C1745/116554 grader C33 838 SEK
B
M1220T
0.91 Amps1.9/16.5 LB-FT1 / .443B1725/1140-32 275 SEK
A
M1719
0.758 Amps1.39 / .845.09 LB-FT.75 / .333J1740/116567 deg C33 394 SEK
B
M1221T
1 Amps2.2/1.410 LB-FT1 1/2-.673V1725/114039 grader C39 105 SEK
B
M1222T
1.1 Amps3/1.613 LB-FT2-.893U1725/114081 deg C44 603 SEK
B
M1019
1.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-29 960 SEK
A
M1519
1.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333R1725/1140-32 410 SEK
A
M1723T
1.5 Amps4/2.617 LB-FT3/1.33U1725/1140-56 063 SEK
B
M1223T
1.5 Amps4/2.617 LB-FT3-1.33U1725/114068 deg C51 934 SEK
A
M1520T
1.8 Amps3.1-3/2-2.19.5 LB-FT1 / .443D1725/114072 grader C33 838 SEK
A
M1724T
1.9 Amps6.4/3.525 LB-FT5/2.23B1725/114096 grader C87 798 SEK
A
M1721T
1.11 Amps2.2/1.3610.1 LB-FT1.5 / .673J1740/116585 grader C41 767 SEK
A
M1722T
1.26 Amps2.77/1.6613.5 LB-FT2 / .893F1740/116095 grader C47 940 SEK
B
M1021T
2 Amps4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 grader C39 105 SEK
B
M1224T
2.1 Amps6.4/3.529 LB-FT5/2.23V1725/114070 deg C79 927 SEK
A
M1522T
2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2 / .893V1725/114081 deg C47 940 SEK
B
M1022T
2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 deg C44 603 SEK
B
M1023T
3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 deg C51 934 SEK
A
M1523T
3 Amps8/5.117 LB-FT3/1.33V1725/114066 grader C56 063 SEK
A
M1726T
3.9 Amps12.5/6.758 LB-FT10/4.43S1760/1170105 deg C130 588 SEK
B
M1225T
3.89 Amps9.9/5.761.1 LB-FT7.5/3.33D1740/116072 grader C106 299 SEK
B
M1024T
4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 deg C79 927 SEK
A
M1725T
4.4 Amps10.3/5.752 LB-FT7.5/3.33Y1760/116073 grader C113 476 SEK
A
M1524T
5.3 Amps12.8/751 LB-FT5/2.23B1725/114096 grader C87 798 SEK
A
M1727T
5.5 Amps19.3/1080 LB-FT15/6.73M1760/116082 deg C154 992 SEK
B
M1227T
5.38 Amps18.1/12.6131 LB-FT15/6.73B1760/116039 grader C145 655 SEK
A
M1728T
7.5 Amps27/14108 LB-FT20/8.93M1760/116085 grader C210 149 SEK
B
M1228T
8.13 Amps24/18172 LB-FT20/8.93B1760/116055 grader C195 332 SEK
A
M1729T
10.9 Amps30/18143 LB-FT25/113K1760/116083 deg C221 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?