DAYTON 33RG87 kabel 1/4 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PFQ

DAYTON 33RG87 kabel 1/4 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PFQ Modell: 33RG87

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 4 "
Längd250ft.
Material304 Stainless Steel
Spolbredd6-1 / 2 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns1220 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.33
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)23.01
Fartygets bredd (cm)23.01
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF60 kabel 1/4 tum 250 fot 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.9 845 kr
DAYTON 33RF84 kabel 1/4 tum 250 fot 7 x 19 stål | AG3PCZ 33RF84250ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.3 043 kr
DAYTON 33RF85 kabel 1/4 tum 500 fot 7 x 19 stål | AG3PDA 33RF85500ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.5 547 kr
DAYTON 33RG78 kabel 1/4 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFG 33RG78250ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.11 123 kr
DAYTON 33RG79 Kabel 1/4 tum 500 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFH 33RG79500ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.21 252 kr
DAYTON 33RG82 Kabel 1/4 tum 250 fot 6 x 37 klass Iwrc rostfritt stål | AG3PFK 33RG82250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC900 kg10 723 kr
DAYTON 33RG84 kabel 1/4 tum 25 fot 7 x 19 rostfritt stål | AG3PFM 33RG8425ft.304 Stainless SteelX 7 191280 lb.1 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG87 kabel 1/4 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål
8 530 kr /enhet