SPEEDAIRE Laxstjärts PNP-omkopplare


Filter
Display: LED-indikatorlampa , För Bore Dia.: 3/4 till 4 " , Funktion: Normalt Öppen , Temp. Räckvidd: -4 till 176 F. , Typ: Laxstjärt
StilModellBlylängdPris (ex moms)
A
41H532
1/2 fot.480 SEK
B
41H529
9'ft.347 SEK

Laxstjärts PNP-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade PNP-omkopplare används i automatiserade maskiner för att detektera läget för en pneumatisk cylinder, räkna kolvcykler och byta cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har en lysdiod för att indikera driften och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa PNP-omkopplare, tillgängliga på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?