DAYTON 33RF87 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDC

DAYTON 33RF87 Kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl

Finns i lager
Artikel: AG3PDC Modell: 33RF87

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 8 "
BeläggningsmaterialRensa vinyl
Längd500ft.
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.3 / 16 "
Spolbredd5-1 / 2 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns340 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.329
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)24.99
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7312103074

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF70 kabel 1/8 tum diameter 25 fot 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.303SEK
DAYTON 33RF72 kabel 1/8 tum diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.392SEK
DAYTON 33RF95 kabel 1/8 tum diameter 500 fot 7 x 7 vinyl | AG3PDH 33RF953 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 7184 lb.1 574 kr
DAYTON 33RG06 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 grön Poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Grön polypropen500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "X 7 7340 lb.1 554 kr
DAYTON 33RG50 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 gul poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Gul polypropen500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7340 lb.2 989 kr
DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tum 25 fot 1 x 7 rostfritt stål | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 7420 lb.541SEK
DAYTON 33RG91 kabel 1/8 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7300 lb.4 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RF87 Kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl
2 879 kr /enhet