Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tum 25 fot 1 x 7 rostfritt stål | AG3PFT

DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tum 25 fot 1 x 7 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PFT Modell: 33RG89
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
541SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 8 "
Längd25ft.
Material304 Stainless Steel
SträngtypX 1 7
Arbetsbelastningsgräns420 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)21.79
Fartygets bredd (cm)21.79
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF70 kabel 1/8 tum diameter 25 fot 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.303SEK
DAYTON 33RF72 kabel 1/8 tum diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.392SEK
DAYTON 33RF87 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDC 33RF871 / 8 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål3 / 16 "X 7 7340 lb.2 879 kr
DAYTON 33RF95 kabel 1/8 tum diameter 500 fot 7 x 7 vinyl | AG3PDH 33RF953 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 7184 lb.1 574 kr
DAYTON 33RG06 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 grön Poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Grön polypropen500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "X 7 7340 lb.1 554 kr
DAYTON 33RG50 kabel 1/8 tum 500 fot 7 x 7 gul poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Gul polypropen500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7340 lb.2 989 kr
DAYTON 33RG91 kabel 1/8 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7300 lb.4 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tum 25 fot 1 x 7 rostfritt stål
541SEK /enhet