lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Avsluta: Grön bakad på emalj , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Manuell , Motortyp: Kondensatorstart , Montering: Ansikte / bas , Monteringsplats: Horisontell , Typskylt RPM: 1725 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Termiskt skydd: Manuell , Spänning: 115/230
Kondensator Start Allmänna jordbruksmotorer
Daytons kondensatorstartmotorer för allmänt bruk används för att driva siloavlastare, ladugårdsstädare, transportörer, kompressorer och gödselpumpar. De har en helt sluten fläktkyld kapsling för att förhindra motoruppvärmning och är integrerade med kullager för mindre rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 1740 rpm. Dessa motorer har grönbakad emaljfinish för korrosionsbeständighet och finns i axeldiametrar på 5/8 & 7/8 tum.