DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 2hk 1740 rpm | AB3JBH

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 2hk 1740rpm

Finns i lager
Artikel: AB3JBH Modell: 1TMW2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishGrön bakad på emalj
Ram145TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare18.8/9.4
HP2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel12.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725
Total längd14.875
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotordesignTotal längdAxel Dia.Pris
DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1 / 3hp 1725 rpm | AB3JBJ 1TMW32 1 / 16 "56C6.6/3.31/39 15 / 16 "Kondensatorstart11 13 / 16 "5 / 8 "7 206 kr
DAYTON 1TMW5 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1 / 2hp 1725 rpm | AB3JBK 1TMW52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Kondensatorstart11 13 / 16 "5 / 8 "6 379 kr
DAYTON 1TMW7 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 3 / 4hk 1725 rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Kondensatorstart12 5 / 16 "5 / 8 "7 311 kr
DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1hk 1725 rpm | AB3JBM 1TMW92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Kondensatorstart12 13 / 16 "5 / 8 "8 918 kr
DAYTON 1TMX2 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1-1 / 2hk 1725 rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Start / kör kondensator13 13 / 16 "5 / 8 "9 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 2hk 1740rpm
12 742 kr /enhet