Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PDG6 Laddningsslang 72 tum Röd 1/4 tum Sae | AD9BZP

DAYTON 4PDG6 Laddslang 72 Inch Röd 1/4 Inch Sae

Finns i lager
Artikel: AD9BZP Modell: 4PDG6

Få det Maj 8, Onsdag
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslang
Vinkel30 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgRed
Anslutningsstorlek1/4 "SAE
Längd72 "
Antal slangar1
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
DAYTON 4PDG5 Laddningsslang 72 tum Gul 1/4 tum Sae | AD9BZN 4PDG5Gul473SEK
DAYTON 4PDG7 Laddningsslang 72 tums blå 1/4 tums Sae | AD9BZQ 4PDG7Blå280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PDG6 Laddslang 72 Inch Röd 1/4 Inch Sae
280SEK /enhet