DAYTON Chime Jaw trumbil


Filter
Färg: Red , Trumkapacitet: 17 till 32 gal. , Avsluta: Pulverlack , Typ av handtag: Flödet tillbaka , Totalt djup: 20 " , Totala höjden: 48 " , Hjullager: Roller
StilModellLastkapacitetTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
6W854
650 lb.22.5 "Pneumatisk1 666 SEK
B
6W853
800 lb.20.5 "Massivt gummi1 969 SEK

Chime Jaw trumbil

Dayton trumbilar med klockkäft är idealiska för att flytta tunga trummor från en plats till en annan i industriella miljöer. Dessa handtruckar har en böjd stålram som vaggar/håller trummorna och en nosplatta för att ge stöd när lastbilen lutas bakåt under transporten. De har också en klockhake för att fästa stålfat (med upp till 55 gallon kapacitet) och gummi-/lufthjul för smidig manövrering på ojämna ytor. Dessa enheter inkluderar även trappklättrare som glider upp och ner för enkel rörelse i trappor och ergonomiska flow-back-handtag för ett bekvämt grepp. Välj från ett brett utbud av dessa truckar, tillgängliga med 650 och 800 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?