Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33V941 Effektbrytare C Curve 20a 2p Ac/dc | AC6GNN

DAYTON 33V941 Strömbrytare C Kurva 20a 2p Ac/dc

Finns i lager
Artikel: AC6GNN Modell: 33V941
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning480 VAC
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 277VAC10kA
LUFT @ 480VAC10kA
Amps20
KurvtypC
DC-spänningsvärde96 VDC
Djup3"
Ram storlek32A
Längd4.01 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek6 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
ResetypFast ögonblicklig
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)8.15
Fartygets längd (cm)3.61
Fartygets bredd (cm)7.39
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
DAYTON 33V886 Strömbrytare C Curve 1a 1p AC / DC | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1534SEK
DAYTON 33V888 Strömbrytare C Curve 2a 1p AC / DC | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1582SEK
DAYTON 33V893 Strömbrytare C Curve 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CInte betygsatt75 AWG59 AWG31 335 kr
DAYTON 33V894 Strömbrytare C Curve 10a 1p AC / DC | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1493SEK
DAYTON 33V895 Strömbrytare C Curve 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CInte betygsatt23 AWG7 AWG31 104 kr
DAYTON 33V897 Strömbrytare C Curve 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CInte betygsatt21 AWG5 AWG31 104 kr
DAYTON 33V902 Strömbrytare D Curve 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DInte betygsatt72 AWG56 AWG31 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33V941 Strömbrytare C Kurva 20a 2p Ac/dc
742SEK /enhet