DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 rpm | CH6JYF

DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6JYF Modell: 45YU15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell arbetsluftkompressormotor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram184T
Fulllastförstärkare18.6-17.5
HP3
Hz60 Hz
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressor
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1765
Total längd14 1 / 4 "
Fas1
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 4 "
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.48
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 45YU17 luftkompressormotor, 7 1/2 hk, 3495 rpm | CH6JYG 45YU1733.4-307 1 / 2349515 1 / 3 "14 073 kr
DAYTON 45YU16 kommersiell luftkompressormotor, kondensatorstart/körning, 5 hk, 1725 rpm | CH9WVP 45YU16----10 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 rpm
10 543 kr /enhet