DAYTON IEC magnetiska kontaktorer, 9A, 4 -polig


Filter
Handling: Icke-återvändande , Extra kontaktformulär: 2NC / 2NO , Kontaktortyp: IEC , Kapslingstyp: Öppen , Hz: 50/60 , Antal polacker: 4
StilModellBreddSpolvoltsDjupFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VPris (ex moms)
A
6EAY0
1.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21646 SEK
B
6EAY3
1.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12675 SEK
B
6EAX9
1.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21646 SEK
C
6ECE5
1.77 "24 VDC4.52 "12251.77 "12675 SEK
B
6EAY1
1.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21646 SEK
C
6ECE4
1.77 "24 VDC4.52 "9251.77 "1/21582 SEK
B
6EAY4
1.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12675 SEK
B
6EAY2
1.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12675 SEK
C
6ECE6
2.2 "24 VDC5.11 "25402.2 "231 396 SEK
D
6EAY5
2.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "231 266 SEK
D
6EAY6
2.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "231 356 SEK
D
6EAY7
2.2 "240 VAC3.75 "25402.2 "231 356 SEK
E
6EAZ1
2.95 "24 VAC4.6 "50802.95 "37.5802 SEK
E
6EAZ0
2.95 "240 VAC4.6 "40602.95 "352 747 SEK
E
6EAY8
2.95 "24 VAC4.6 "40602.95 "352 832 SEK
E
6EAZ2
2.95 "120 VAC4.6 "50802.95 "37.53 823 SEK
E
6EAZ3
2.95 "240 VAC4.6 "50802.95 "37.53 823 SEK
E
6EAY9
2.95 "120 VAC4.6 "40602.95 "352 747 SEK
F
6FZH9
3.34 "24 VDC6.73 "40603.34 "352 135 SEK
F
6FZJ0
3.34 "24 VDC6.73 "50803.34 "37.53 823 SEK

IEC magnetiska kontaktorer, 9A, 4 -polig

Dayton IEC magnetiska kontaktorer fungerar på liknande sätt som reläer men vid högre strömvärden. De är konstruerade för belastning som kräver exakta betyg och är idealiska för att byta strömkretsar. Dessa två normalt öppna / två normalt stängda omkopplare har 4 -polig konfiguration för att ge kontroll över flera apparater från flera platser. De överensstämmer med IEC-, UL- och CSA -standarder för säker drift och har automatisk avstängning vid strömavbrott. Välj från ett brett utbud av dessa IEC -magnetkontakter, tillgängliga i 24VDC, 24VAC, 120VAC och 240VAC spänningsbetyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?