Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ

DAYTON 6EAX9 kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AE8MNJ Modell: 6EAX9
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär2NC / 2NO
Spolvolts24 VAC
KontaktortypIEC
Djup3.18 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv9
Motstånd mot full belastning25
Höjd1.77 "
HP @ 1 fas - 120V1/2
HP @ 1 fas - 230V1
Hz50/60
Antal poler4
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536410045
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsDjupFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VPris
DAYTON 6EAY0 Kontaktor Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21646SEK
DAYTON 6EAY1 Kontaktor Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21646SEK
DAYTON 6EAY2 Kontaktor Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12675SEK
DAYTON 6EAY3 Kontaktor Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12675SEK
DAYTON 6EAY4 Kontaktor Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12675SEK
DAYTON 6EAY5 Kontaktor Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "231 266 kr
DAYTON 6EAY6 Kontaktor Iec 25a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNR 6EAY62.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "231 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EAX9 kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc
646SEK /enhet