OMRON STI Manövreringsnyckel, platt ställdon, miniatyrmanövrerad säkerhetsspärrbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Kroppsmaterial: Glasfylld polyester , Rörstorlek: M16 , Kopplingstyp: M16 , DC Kontaktbetyg: 0.5A @ 250V, 2A @ 24V , Djup: 2.95 " , Höjd: 1.14 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Operativ kraft: 1.35 lb. , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 176 grader F. , Stil: Manövernyckel, platt manöverdon, miniatyrstyrd tunga , Bredd: 0.98 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
44521-1020
1NO, 1NC1 873 SEK
A
44521-1050
2NC1 989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?