HONEYWELL 2NC / 1NO Positiv brytning, långsam agerande, BBM, silverkontakter, gränslägesbrytare för explosionsskydd


Filter
Ställdonets längd: 1.5 " , ampere: 10 , Armmaterial: Metall , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: 2NC / 1NO Positiv paus, långsam agerande, BBM, silverkontakter , Djup: 2.84 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 6.07 " , IP-betyg: 67 , Rörelse: CW / CCW , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 158 grader F. , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellStälldonets placeringStälldonstilDriftkraftRoller Dia.RullmaterialRullbreddResaPris (ex moms)
A
GSXA42A1E
SidaRoterande spakarm2.6 tum. Lb.0.75 "Nylon0.25 "Förresa (PT) 26 grader max; Overtravel (OT) 59 grader min11 303 SEK
B
GSXA42D
★★★★Horisontell rullspak2.1 tum. Lb.0.74 "Bronze0.31 "Förresa (PT) 1.89 "/ 1.89"21 295 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?